PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313400
Herstellernummer: 426-12-RL
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 64,39 € VE 1 Meter (1 m) Netto 54,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
64,39 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 426 Hydraulikschlauch Hochtemperatur No-Skive Hochtemperaturschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,65
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 27,8
BR mm 240
psi min 5075
psi max 1250
MPa max 8,7
MPa min 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen