PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1-1/2"

Artikelnummer: Z00313401
Herstellernummer: 426-24
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1-1/2"
Inkl. Steuern: 79,41 € VE 1 Meter (1 m) Netto 66,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
79,41 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 426 Hydraulikschlauch Hochtemperatur No-Skive Hochtemperaturschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,46
ID Zoll 1-1/2
ID mm 38,1
ID DN 40
AD mm 51,0
BR mm 500
psi min 2000
psi max 500
MPa max 3,5
MPa min 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen