PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313407
Herstellernummer: 436-16-BLU-RL
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 35,00 € VE 1 Meter (1 m) Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
35,00 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 436 Hydraulikschlauch Hochtemperatur No-Skive Compact-Hochtemperaturschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,22
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 36,0
BR mm 150
psi min 8000
psi max 2000
MPa max 13,8
MPa min 55,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen