PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313409
Herstellernummer: 436-8-BLU-RL
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 61,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 51,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
61,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 436 Hydraulikschlauch Hochtemperatur No-Skive Compact-Hochtemperaturschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,51
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 20,0
BR mm 90
psi min 14000
psi max 3500
MPa max 24,0
MPa min 96,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen