PARKER Hochdruckschlauch DN10

Artikelnummer: Z00313410
Herstellernummer: 461LT-12
Parker
PARKER Hochdruckschlauch DN10
Inkl. Steuern: 17,56 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,56 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 461LT Hydraulikschlauch Niedertemperatur No-Skive Compact 2-Lagen Niedertemp.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,86
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 28,0
BR mm 195
psi min 16240
psi max 4060
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen