PARKER Hochdruckschlauch DN12

Artikelnummer: Z00313414
Herstellernummer: 461LT-8
Parker
PARKER Hochdruckschlauch DN12
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 461LT Hydraulikschlauch Niedertemperatur No-Skive Compact 2-Lagen Niedertemp.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,52
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 21,0
BR mm 130
psi min 17980
psi max 4495
MPa max 31,0
MPa min 124,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen