PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313423
Herstellernummer: 441RH-10
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441RH Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge No-Skive Compact-Schlauch, DB-Zulassung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,65
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,8
BR mm 100
psi min 1100
psi max 2750
MPa max 19,2
MPa min 76,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen