PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313424
Herstellernummer: 441RH-12
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 17,34 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,34 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441RH Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge No-Skive Compact-Schlauch, DB-Zulassung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,80
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 27,8
BR mm 120
psi max 2250
MPa max 15,7
MPa min 62,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen