PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313426
Herstellernummer: 441RH-4
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,28 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441RH Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge No-Skive Compact-Schlauch, DB-Zulassung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 13,4
BR mm 50
psi min 20000
psi max 5000
MPa max 35,0
MPa min 140,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen