PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313429
Herstellernummer: 441RH-8
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,85 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441RH Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge No-Skive Compact-Schlauch, DB-Zulassung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,50
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 20,7
BR mm 90
psi min 14000
psi max 3500
MPa max 24,5
MPa min 98,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen