PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT

Artikelnummer: Z00313433
Herstellernummer: 421WC-4
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421WC Hydraulikschlauch Stahldrahtumflechtu No-Skive Schlauch m.Strahldrahtumflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,38
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 15,0
BR mm 100
psi min 11000
psi max 2750
MPa max 19,0
MPa min 76,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen