PARKER Hochdruckschlauch DN08

Artikelnummer: Z00313446
Herstellernummer: 692-5
Parker
PARKER Hochdruckschlauch DN08
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,31 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 692 Hydraulikschlauch Extrem Flexibel PARKER Hochdruckschlauch DN08.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,21
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 13,6
BR mm 40
psi min 12180
psi max 3045
MPa max 21,0
MPa min 84,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen