PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R12

Artikelnummer: Z00314536
Herstellernummer: 774-12
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R12
Inkl. Steuern: 37,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 31,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
37,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 774 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester No-Skive Phosphatester-beständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,40
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 31,0
BR mm 240
psi min 16000
psi max 4000
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen