PARKER Hochdruckschlauch -SAE100R12

Artikelnummer: Z00314540
Herstellernummer: 721TC-20
Parker
PARKER Hochdruckschlauch -SAE100R12
Inkl. Steuern: 57,11 € VE 1 Meter (1 m) Netto 47,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
57,11 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 721TC Hydraulikschlauch Hochabriebfest MSHA No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 2,59
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
AD mm 47,0
BR mm 210
psi min 12000
psi max 3000
MPa max 21,0
MPa min 84,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen