Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 14,5x22,0mm, Edelst.

Artikelnummer: Z00095246
Herstellernummer: 45391
Quality Brand
Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 14,5x22,0mm, Edelst.
Inkl. Steuern: 1.675,78 € VE 50 Stück (50 m) Netto 1.408,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
33,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperaturbereich:
Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)
Einsatzbereich:
für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebs-druck** 15 BAR
Schlauch-D innen 14,5
Schlauch-D außen 22,0
Rollen-länge 50 M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen