Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 4,0x7,0mm

Artikelnummer: Z00104520
Herstellernummer: 35259
Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 4,0x7,0mm
Inkl. Steuern: 459,28 € VE 50 Stück (1 m) Netto 385,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
459,28 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperaturbereich:
Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)
Einsatzbereich:
für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebs-druck** 12 BAR
Schlauch-D innen 4,0 MM
Schlauch-D außen 7,0 MM
Rollen-länge 50 M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen