Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 14,0x21,2mm

Artikelnummer: Z00104529
Herstellernummer: 13355
Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 14,0x21,2mm
Inkl. Steuern: 396,09 € VE 20 Stück (1 m) Netto 332,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
396,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)
Einsatzbereich:
für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch-D außen 21,2 MM
Schlauch-D innen 14,0 MM
Rollen-länge 20 M
Betriebs-druck** 15 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen