Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 17,5x26,0mm

Artikelnummer: Z00104530
Herstellernummer: 13356
Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 17,5x26,0mm
Inkl. Steuern: 537,75 € VE 20 Stück (1 m) Netto 451,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
537,75 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)
Einsatzbereich:
für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-länge 20 M
Schlauch-D innen 17,5 MM
Schlauch-D außen 26,0 MM
Betriebs-druck** 14 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen