Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 24,0x35,0mm

Artikelnummer: Z00104532
Herstellernummer: 13359
Silberschlauch (Kraftstoff- schlauch) 24,0x35,0mm
Inkl. Steuern: 1.181,49 € VE 20 Stück (1 m) Netto 992,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1.181,49 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +40°C)
Einsatzbereich:
für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch-D außen 35,0 MM
Schlauch-D innen 24,0 MM
Betriebs-druck** 12 BAR
Rollen-länge 20 M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen