Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 19X32,5

Artikelnummer: Z00309495
EAN: 4030477064393
Herstellernummer: 3411 019000
Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 19X32,5
Inkl. Steuern: 19,71 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,71 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 19X32,5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 019,0
Außen-Ø (mm) 032,5
Betriebsdruck (bar) 18,00
Wandstärke (mm) 06,75
Platzdruck (bar) 180,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen