Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 32X48

Artikelnummer: Z00309497
EAN: 4030477064430
Herstellernummer: 3411 032000
Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 32X48
Inkl. Steuern: 30,17 € VE 1 Meter (1 m) Netto 25,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
30,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 32X48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 032,0
Außen-Ø (mm) 048,0
Betriebsdruck (bar) 18,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 180,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen