Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 38X54

Artikelnummer: Z00309498
EAN: 4030477064447
Herstellernummer: 3411 038000
Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 38X54
Inkl. Steuern: 33,83 € VE 1 Meter (1 m) Netto 28,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
33,83 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck Dampfschlauch Stahlgeflechteinlagen EN6134 38X54.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 038,0
Außen-Ø (mm) 054,0
Betriebsdruck (bar) 18,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 180,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen