Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 7,0X12,0

Artikelnummer: Z00311759
EAN: 4030477009073
Herstellernummer: 3370 070120
Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 7,0X12,0
Inkl. Steuern: 3,49 € VE 1 Meter (1 m) Netto 2,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,49 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ B Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 7,0X12,0.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 007,0
Außen-Ø (mm) 012,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 02,50
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen