Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 9,0X14,0

Artikelnummer: Z00311761
EAN: 4030477009103
Herstellernummer: 3370 090140
Teguma
Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 9,0X14,0
Inkl. Steuern: 4,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ B Kraftstoffschlauch DIN73379 Typ B 9,0X14,0.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 009,0
Außen-Ø (mm) 014,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 02,50
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen