Öl- und Benzinschlauch schwarz ENISO7840 8X16

Artikelnummer: Z00311768
EAN: 4030477008397
Herstellernummer: 3305 008000
Öl- und Benzinschlauch schwarz ENISO7840 8X16
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschlauch nach ISO 7840, öl- und benzinbeständ Öl- und Benzinschlauch schwarz ENISO7840 8X16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 008,0
Gewicht gr/mtr 0220
Außen-Ø (mm) 016,0
Betriebsdruck (bar) 08,00
Wandstärke (mm) 04,00
Platzdruck (bar) 014,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen