Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X35

Artikelnummer: Z00311773
EAN: 4030477008373
Herstellernummer: 3300 025000
Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X35
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschlauch öl- und benzinbeständig, alterungs- Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Außen-Ø (mm) 035,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 05,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen