Öl- und Benzinschlauch schwarz 13X22

Artikelnummer: Z00311780
EAN: 4030477008564
Herstellernummer: 3320 013000
Öl- und Benzinschlauch schwarz 13X22
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druck- und Werkstattschlauch öl- und benzinbeständ Öl- und Benzinschlauch schwarz 13X22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 013,0
Außen-Ø (mm) 022,0
Betriebsdruck (bar) 25,00
Wandstärke (mm) 04,50
Platzdruck (bar) 075,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen