Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X36

Artikelnummer: Z00311783
EAN: 4030477008588
Herstellernummer: 3320 025000
Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X36
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,42 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druck- und Werkstattschlauch öl- und benzinbeständ Öl- und Benzinschlauch schwarz 25X36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Außen-Ø (mm) 036,0
Betriebsdruck (bar) 25,00
Wandstärke (mm) 05,50
Platzdruck (bar) 075,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen