Öl- und Benzinschlauch schwarz 6X13

Artikelnummer: Z00311784
EAN: 4030477008533
Herstellernummer: 3320 006000
Öl- und Benzinschlauch schwarz 6X13
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,47 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druck- und Werkstattschlauch öl- und benzinbeständ Öl- und Benzinschlauch schwarz 6X13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 006,0
Außen-Ø (mm) 013,0
Betriebsdruck (bar) 25,00
Wandstärke (mm) 03,50
Platzdruck (bar) 075,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen