Öl- und Benzinschlauch 16 bar EN12115 50X66

Artikelnummer: Z00311789
EAN: 4030477009271
Herstellernummer: 3380 050000
Öl- und Benzinschlauch 16 bar EN12115 50X66
Inkl. Steuern: 42,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 35,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
42,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschlauch nach EN 12115, öl- und benzinbeständ Öl- und Benzinschlauch 16 bar EN12115 50X66.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 050,0
Außen-Ø (mm) 066,0
Betriebsdruck (bar) 16,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 064,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen