Öl- und Benzinschlauch 100X116

Artikelnummer: Z00311802
EAN: 4030477008779
Herstellernummer: 3350 100000
Öl- und Benzinschlauch 100X116
Inkl. Steuern: 70,38 € VE 1 Meter (1 m) Netto 59,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
70,38 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi, öl- und benzinbestä Öl- und Benzinschlauch 100X116.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 100,0
Außen-Ø (mm) 116,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen