Öl- und Benzinschlauch 152X174

Artikelnummer: Z00311803
EAN: 4030477008793
Herstellernummer: 3350 150000
Teguma
Öl- und Benzinschlauch 152X174
Inkl. Steuern: 126,13 € VE 1 Meter (1 m) Netto 105,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
126,13 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi, öl- und benzinbestä Öl- und Benzinschlauch 152X174.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 152,0
Außen-Ø (mm) 174,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 11,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen