Öl- und Benzinschlauch 45X59

Artikelnummer: Z00311808
EAN: 4030477008724
Herstellernummer: 3350 045000
Öl- und Benzinschlauch 45X59
Inkl. Steuern: 26,76 € VE 1 Meter (1 m) Netto 22,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
26,76 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi, öl- und benzinbestä Öl- und Benzinschlauch 45X59.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 045,0
Außen-Ø (mm) 059,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen