Öl- und Benzinschlauch 75X91

Artikelnummer: Z00311811
EAN: 4030477008755
Herstellernummer: 3350 075000
Öl- und Benzinschlauch 75X91
Inkl. Steuern: 42,86 € VE 1 Meter (1 m) Netto 36,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
42,86 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saug- und Druckschlauch Gummi, öl- und benzinbestä Öl- und Benzinschlauch 75X91.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 075,0
Außen-Ø (mm) 091,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen