META Kragarmregal einfach 2000 x 2500mm 3 Ständer

Artikelnummer:  
Z00427961 
EAN:  
4026212079302 
Marke:  
META 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

597,00 €

Netto 501,68 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Achsmaß 1.350 Millimeter
Anzahl Ständer 3 Stück
Regal H x L 2.000 x 2.500 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

META MULTISTRONG® ST Kragarmregal
  • bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln
  • transportgerecht und montagefreundlich zerlegt. Zusätzliche Fußverankerung möglich
  • Die flexible Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Ware
  • Gefertigt aus verschweißten, warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
  • Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau
  • Die Regale erfüllen selbstverständlich die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428)
  • Einfachregal
  • Tragkraft je Arm* 200kg
  • Nutztiefe der Arme 500mm
  • Ständerlast einseitig 1000kg
  • Fußlast einseitig 1000kg
  • Anzahl Arme: 5

* Bei gleichmäßig verteilter Last
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben