Kragarmregal einfach 2.000x3.750 mm 4 Ständer

Artikelnummer: Z00427962
EAN: 4026212079319
Kragarmregal einfach 2.000x3.750 mm 4 Ständer
Inkl. Steuern: 603,95 € VE 1 Stück Netto 507,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

META MULTISTRONG ST Kragarmregal

Langgutregale und Kragarmregale, bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln; transportgerecht und montagefreundlich zerlegt. Zusätzliche Fußverankerung möglich. - Die flexible Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Ware - Gefertigt aus verschweißten, warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen - Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau - Für Sie die Garantie langer Nutzung - Die Regale erfüllen selbstverständlich die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428).

- Tragkraft je Arm* 200 kg - Nutztiefe der Arme 500 mm - Ständerlast einseitig 1.000 kg - Fußlast einseitig 1.000 kg - Anzahl Arme 5

* Bei gleichmäßig verteilter Last

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Ständer (Stück) 4
Achsmaß (mm) 1.350
Regal H x L (mm) 2.000 x 3.750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen