META Kragarmregal doppelt 2000 x 3750mm 4 Ständer

Artikelnummer: Z00427966
EAN: 4026212079357
META Kragarmregal doppelt 2000 x 3750mm 4 Ständer
Brutto Set-Preis 963,07 € Netto 809,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

META MULTISTRONG® ST Kragarmregal
  • bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln
  • transportgerecht und montagefreundlich zerlegt. Zusätzliche Fußverankerung möglich
  • Die flexible Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Ware
  • Gefertigt aus verschweißten, warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
  • Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau
  • Die Regale erfüllen selbstverständlich die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428)
  • Einfachregal
  • Tragkraft je Arm* 200kg
  • Nutztiefe der Arme 500mm
  • Ständerlast einseitig 1000kg
  • Fußlast einseitig 1000kg
  • Anzahl Arme: 2 x 5

* Bei gleichmäßig verteilter Last

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Regal H x L 2.000 x 3.750 Millimeter
Achsmaß 1.350 Millimeter
Anzahl Ständer 4 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]