Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KERN Hängewaage Ablesbarkeit 100 g Wägebereich 50 kg diverse Wägeeinheiten Federwaage

Artikelnummer
Z00551327
EAN
4045761030145
Herstellernummer
HCB 50K100
Marke
KERN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
79,99 € 67,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00551327
EAN
4045761030145
Herstellernummer
HCB 50K100
Marke
KERN

Technische Daten

Ablesbarkeit100 Gramm
Ablesbarkeit [d]100 kg
Abmessungen Gehäuse (B x T x H)80×45×150 mm
Betriebszeit300 h
Bruttogewicht890 g
Linearität200 g
Nettogewicht560 g
Nettogewicht ca.0,6 kg
Reproduzierbarkeit100 g
Wägebereich [Max]50 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
  • Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
  • HCB mit >= 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente