Blechgreifer TBL 2,0 t 0-32 mm

Artikelnummer: Z00428000
EAN: 4025092550024
YALE
Blechgreifer TBL 2,0 t 0-32 mm
Inkl. Steuern: 285,80 € VE 1 Stück Netto 240,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechgreifer TBL

Sprechen Sie uns an: Greifer auch mit Schonbacken, für vertikalen Transport und als Rundmaterialgreifer lieferbar.

Blechgreifer TBL 0,5-2,0 t mit Sicherheitsarretierung. Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt. Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifbereich (mm) 0-32
Traglast 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen