sigel sigel® Glückwunsch-Karten Mohnblumen (inkl.w.Umschläge)/DS003 115x170mm 10+10

Artikelnummer: Z00498183
EAN: 4004360849831
Herstellernummer: DS003
sigel sigel® Glückwunsch-Karten Mohnblumen (inkl.w.Umschläge)/DS003 115x170mm 10+10
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Paket Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige PC-Faltkarten ´Mohnblumen´ • 115 x 170 mm • zum Selbstgestalten mit PC und Drucker • Außenseite hochglänzend, Innenseite matt • die Karten sind vorgerillt - für sauberes Falten • 22 g/m², für alle Drucker und Kopierer geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 220 g
Inhalt 10+10 ST
Format 115x170mm (230x170mm)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen