sigel® Inkjet-Flaschenetiket/DE160 80 x 120 mm (A4) hochweiß 85 g Inh.5 Blatt

Artikelnummer: Z00015799
EAN: 4004360947704
Herstellernummer: DE160
sigel® Inkjet-Flaschenetiket/DE160 80 x 120 mm (A4) hochweiß 85 g Inh.5 Blatt
Inkl. Steuern: 7,64 € VE 1 Paket Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• InkJet-Flaschenetiketten zum Selbstgestalten per PC und Drucker • hochglänzend und selbstklebend • 5 Blatt DIN A4 = 20 Flaschenetiketten • Größe 80 x 120 mm (DIN A4)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 80 x 120 mm (A4)
Farbe weiß
Inhalt 20 ST=5 BL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen