sigel® Motiv-Karten Colorful (inkl. we Umschläge)/DS001 115x170mm 10+10 220 g/m²

Artikelnummer: Z00498181
EAN: 04004360849879
Herstellernummer: DS001
sigel® Motiv-Karten Colorful (inkl. we Umschläge)/DS001 115x170mm 10+10 220 g/m²
Inkl. Steuern: 16,33 € VE 1 Packung Netto 13,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige PC-Faltkarten ´Colorful´ • 115 x 170 mm • zum Selbstgestalten mit PC und Drucker • Außenseite hochglänzend, Innenseite matt • die Karten sind vorgerillt - für sauberes Falten • 22 g/m², für alle Drucker und Kopierer geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 220 g
Format 115x170mm (230x170mm)
Inhalt 10+10 ST
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen