sigel sigel® Motiv-Papier Rose Garden/DP004 DINA4 50 Feinpapier (Ink/Laser/Copy) 90g

Artikelnummer: Z00498180
EAN: 4004360850127
Herstellernummer: DP004
sigel sigel® Motiv-Papier Rose Garden/DP004 DINA4 50 Feinpapier (Ink/Laser/Copy) 90g
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Paket Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• chlorfrei gebleichtes, holzfreies 90 g/m²-Papier • Design Rose Garden • für alle InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer geeignet • Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 90 g
Inhalt 50 BL
Format A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen