Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Trauer-Karten (inkl. Umschläge)/DS208 DIN lang Inh.10+10 Stück

Artikelnummer
Z00021795
EAN
04004360866913
Herstellernummer
DS208
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00021795
EAN
04004360866913
Herstellernummer
DS208
Marke
sigel

Technische Daten

AusführungGlanzkarton (Ink/Laser/Copy), Außenseite hochglänzend, Innenseite matt
Ausführung der Kantenglatt
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 10 weiße Briefumschläge
Ausführung der OberflächenbeschaffenheitAußenseite: hochglänzend, Innenseite: matt
Beidseitig bedruckbarNein
Farbefarbig
FormatDIN lang (2/3 A4)
Grammatur220 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN lang
Inhalt10+10 ST
Maße210 x 105 mm (B x H) Millimeter
Packungsmenge10 St./Pack.
PapierformatDIN lang
Typbezeichnung des MotivsAnteilnahme
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
WerkstoffGlanzkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• hochwertige PC-Faltkarten ´Anteilnahme´ • DIN lang • zum Selbstgestalten mit PC und Drucker • Außenseite hochglänzend, Innenseite matt • die Karten sind vorgerillt - für sauberes Falten • 22 g/m², für alle Drucker und Kopierer geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente