Förster/Sign.Kreide blau L.120mm D.12mm 6eckig papiert LYRA 12St./Paket

Artikelnummer: Z00059482
EAN: 4084900550205
Herstellernummer: 4870051
Förster/Sign.Kreide blau L.120mm D.12mm 6eckig papiert LYRA 12St./Paket
Inkl. Steuern: 10,64 € VE 1 Karton Netto 8,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-eckig · Ø 12 mm · papiert · gespitzt · extrem hohe Pigmentierung für beste Markierergebnisse · bestens geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Stein und Beton · geeignet auch für Metall und Gummi · PROFI-Qualität VE = 1 Schachtel à 12 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 120
Form 6-eckig
Farbe blau
Modell 797

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen