LYRA Förster/Sign.Kreide gelb L.120mm D.12mm 6eckig papiert LYRA 12St./Paket

Artikelnummer: Z00059480
EAN: 4084900550212
Herstellernummer: 4870007
LYRA Förster/Sign.Kreide gelb L.120mm D.12mm 6eckig papiert LYRA 12St./Paket
Brutto Set-Preis 8,18 € Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-eckig · Ø 12 mm · papiert · gespitzt · extrem hohe Pigmentierung für beste Markierergebnisse · bestens geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Stein und Beton · geeignet auch für Metall und Gummi · PROFI-Qualität VE = 1 Schachtel à 12 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 797
Länge 120 Millimeter
Farbe gelb
Form 6-eckig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]