Linienlaser GLL 2-15 3165140588669

Artikelnummer: Z00124279
EAN: 3165140588669
Herstellernummer: 0601063701
Linienlaser GLL 2-15 3165140588669
Inkl. Steuern: 174,18 € VE 1 Stück Netto 146,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GLL 2-15, Der kompakte Kreuz-Linienlaser für Profis, Klein, leicht, immer dabei, Flexibel im Einsatz: mit Multifunktionshalterung für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten, Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen, Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport, Einfache Handhabung durch Einhandbedienung, Linienmodus frei wählbar, Schutztasche, Multifunktionshalterung, 3 x 1,5-V-LR6 (AA)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht ca. 0,3 kg
Betriebsdauer, max. 15 h
Produktart Linienlaser
Projektion 2 Linien
suppliernumber 0601063701
surfacetreatment 000
Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m
Breite 42 mm
Selbstnivellierbereich ± 4°
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Länge 80 mm
Staub- und Spritzwasserschutz IP 5X
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Abmessung GLL 2-15
Höhe 96 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen