Linienlaser GLL 3-80 P, Hochleistungsempf. LR 2, Universalhalterung BM 1, L-BOXX

Artikelnummer: Z00124295
EAN: 1234
Herstellernummer: 0601063300
Linienlaser GLL 3-80 P, Hochleistungsempf. LR 2, Universalhalterung BM 1, L-BOXX
Inkl. Steuern: 716,96 € VE 1 Stück Netto 602,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Linienlaser GLL 3-80 P, der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen, unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360 Grad-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich, selbstnivellierend (4° in 4 sec), sehr präzise (+/- 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite, kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54), Halterung für LR 2, Hochleistungsempfänger LR 2 Professional (0 601 069 100), Laserzieltafel, L-BOXX 136 (2 608 438 692), L-BOXX-Einlage Gerät (1 608 M00 C04), L-BOXX-Einlage Zubehör (1 608 M00 C08), Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00), 1 x 9 V-6LR61 (Block) Batterie, 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Batterien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

suppliernumber 060106330A
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Selbstnivellierbereich ± 4°
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
surfacetreatment 000
Breite 75 mm
Gewicht ca. 0,76 kg
Höhe 141 mm
Betriebsdauer, max. 18 h in 1-Linien-Modus
Länge 159 mm
Abmessung GLL 3-80 P+BM 1+LR2
Arbeitsbereich mit Empfänger 80 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m (Durchmesser)
Nivellierzeit 4 s
Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m
Produktart Linienlaser
Projektion 3 x 360° Linie
Laserdiode 640 nm, < 1 mW
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen