Punktlaser GCL 25, mit Universalhalterung BM 1 Professional

Artikelnummer: Z00124453
EAN: 1234
Herstellernummer: 0601066B00
Punktlaser GCL 25, mit Universalhalterung BM 1 Professional
Inkl. Steuern: 429,01 € VE 1 Stück Netto 360,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Punktlaser GCL 25, die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen, äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem, einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, kompaktes und ergonomisches Design, robustes Gerät für den Baustelleneinsatz mit IP 54, Laserzieltafel, L-BOXX-Einlage Gerät, Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1,5-V-Batterien, L-BOXX-Einlage Zubehöre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

surfacetreatment 000
Nivellierzeit 4 s
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Abmessung GCL 25 + BM 1
Breite 56 mm
Produktart Punktlaser
Selbstnivellierbereich ± 4°
Betriebsdauer, max. 30 h
Gewicht ca. 0,6 kg
Höhe 118 mm
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Projektion 2 Linien / 5 Punkte
Länge 155 mm
suppliernumber 0601066B03
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen