Kreuzmeissel für Metallbearbeitung 250 mm

Artikelnummer: Z00427308
EAN: 4003773900931
Kreuzmeissel für Metallbearbeitung 250 mm
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzmeißel für Metallbearbeitung

DIN 6451, Schaft flach-oval. Durch Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden. Ein Nachschleifen der Schneide ist problemlos durch Nassschliff möglich. Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlstärke (mm) 23 x 13
Schneidenbreite (mm) 9
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen